Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Solar-Wandleuchte MANDULIS Square, Lichtkopf rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Solar-Wandleuchte MANDULIS Square, Lichtkopf rechteckig
LED-Solar-Wandleuchte MANDULIS Square, Lichtkopf rechteckig
LED-Solar-Wandleuchte MANDULIS Square, Lichtkopf rechteckig
LED-Solar-Wandleuchte MANDULIS Square, Lichtkopf rechteckig
LED-Solar-Wandleuchte MANDULIS Square, Lichtkopf rechteckig
Artikel-Nr.:
     CDZ68-PRDX27799
Hersteller:
     Produx
Herst.-Nr.:
     27799
EAN/GTIN:
     4897106860548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
SOLARWANDLEUCHTE zur einfachen Wandmontage mit warmweißem Licht, einem integrierten Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor und Solarpanel. Für den Betrieb ist keine Verdrahtung notwendig, da das hocheffiziente monokristalline Solarpanel die Sonnenenergie in leistungsstarke, austauschbare Akkus speichert. Diese hochwertige Wandleuchte ist bestens für die Verwendung im Garten oder anderen Außenbereichen geeignet, da sie sowohl vor Staub als auch vor Spritzwasser geschützt ist. Sehr langlebiges Produkt durch die Verwendung hochwertiger Bauteile und einem extrem witterungsbeständigen Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit einer Pulverbeschichtung von AkzoNobel™
Weitere Informationen:
Geeignet für Wandmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
7.4 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
60000 h
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK06
Schutzklasse:
III
Mit Bewegungsmelder:
ja
Mit Lichtsensor:
ja
Max. Systemleistung:
3 W
Leuchtenlichtausbeute:
87 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
260 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Flimmerwert Pst LM:
0
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.5
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Breite:
220 mm
Höhe/Tiefe:
165 mm
Länge:
147 mm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
15 °C | 45 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, Parkplatzleuchte, Wegeleuchte, Außenleuchte, Wandleuchte, Bewegungsmelder, Solarpanel, PIR-Sensor, Tragbare Leuchte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produx
27802
ab € 67,57*
Ähnlich
Produx
27798
ab € 63,42*
Ähnlich
Produx
27801
ab € 107,31*
Ähnlich
Produx
27800
ab € 95,69*
Ähnlich
Produx
27795
ab € 91,67*
Ähnlich
Produx
27794
ab € 79,72*
Ähnlich
Produx
27797
ab € 86,67*
Ähnlich
Produx
27796
ab € 77,77*
Ähnlich
Lichtline
PRDX27800
ab € 188,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.