Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Solar-Wegeleuchte MANDULIS Square 1000mm, Lichtkopf rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Solar-Wegeleuchte MANDULIS Square 1000mm, Lichtkopf rechteckig
LED-Solar-Wegeleuchte MANDULIS Square 1000mm, Lichtkopf rechteckig
LED-Solar-Wegeleuchte MANDULIS Square 1000mm, Lichtkopf rechteckig
LED-Solar-Wegeleuchte MANDULIS Square 1000mm, Lichtkopf rechteckig
LED-Solar-Wegeleuchte MANDULIS Square 1000mm, Lichtkopf rechteckig
LED-Solar-Wegeleuchte MANDULIS Square 1000mm, Lichtkopf rechteckig
Artikel-Nr.:
     CDZ68-PRDX27797
Hersteller:
     Produx
Herst.-Nr.:
     27797
EAN/GTIN:
     4897106860524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe
SOLARWEGELEUCHTE mit warmweißem Licht, einem integrierten Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor und Solarpanel. Für den Betrieb ist keine Verdrahtung notwendig, da das hocheffiziente monokristalline Solarpanel die Sonnenenergie in leistungsstarke, austauschbare Akkus speichert. Diese hochwertige Wegeleuchte ist bestens für die Verwendung im Garten oder anderen Außenbereichen geeignet, da sie sowohl vor Staub als auch vor Spritzwasser geschützt ist. Sehr langlebiges Produkt durch die Verwendung hochwertiger Bauteile und einem extrem witterungsbeständigen Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit einer Pulverbeschichtung von AkzoNobel™
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
ja
Mit Bewegungsmelder:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
7.4 V
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
60000 h
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
III
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
260 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.5
Flimmerwert Pst LM:
0
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Max. Systemleistung:
3 W
Leuchtenlichtausbeute:
87 lm/W
Lichtstrom einstellbar:
nein
Schlagfestigkeit:
IK06
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Breite:
120 mm
Höhe/Tiefe:
1000 mm
Länge:
220 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,29*
€ 253,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,30*
€ 252,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,71*
€ 243,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,09*
€ 235,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,64*
€ 209,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produx
27802
ab € 128,59*
Ähnlich
Produx
27798
ab € 120,17*
Ähnlich
Produx
27799
ab € 112,72*
Ähnlich
Produx
27801
ab € 222,28*
Ähnlich
Produx
27800
ab € 188,07*
Ähnlich
Produx
27795
ab € 195,86*
Ähnlich
Produx
27794
ab € 158,87*
Ähnlich
Produx
27796
ab € 150,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.