| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CE8PG-124474114040 Herst.-Nr.: 124474114040 EAN/GTIN: 840283913808 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Urban Armor Gear Essential Folio Case für das Apple iPad Air 11“ (2024) & iPad Air 10,9" (2022 & 2020) P/N: 124474114040 Farbe: Schwarz Das Essential Armor Etui. Mit einer federleichten Co-Molded Konstruktion und einem schlanken Profil bietet diese Schutzhülle überragende Stärke ohne Masse. Sie werden es kaum bemerken, aber Sie werden froh sein, dass es da ist, wenn das Unerwartete passiert. Der Eckenaufprallschutz sorgt dafür, dass Ihr Tablet vor den Abnutzungserscheinungen des täglichen Lebens wie Kratzern oder Dellen geschützt ist, die das makellose Aussehen Ihres Geräts beeinträchtigen. Das intelligente Folio-Cover mit "Wake-/Sleep"-Funktion und sicherem Magnetverschluss erhöht den Komfort und die Funktionalität Ihres Tablets. Das vielseitige Folio mit mehreren Betrachtungswinkeln, mit horizontaler und vertikaler Unterstützung, stellt Ihr Tablet auf den perfekten Winkel für einen Filmabend, einen Videoanruf, eine Präsentation und vieles mehr ein. Die transparente Rückseite verleiht einen Hauch von Modernität und bringt das Design Ihres Tablets zur Geltung. Und mit unserem speziellen Stylus-Halter, der sowohl mit dem Apple Pencil als auch mit dem Logitech Crayon kompatibel ist, haben Sie Ihre kreativen Werkzeuge immer in Reichweite. Eleganz trifft auf Widerstandsfähigkeit - Ihr Tablet hat nichts anderes verdient. Features: - Zweiteilige Konstruktion, schlankes Design mit Kantenschutz
- Die Frontklappe unterstützt die "Wake-/Sleep"-Funktion und kann als Standfunktion (im Origami Style) mit mehreren Blickwinkeln (optimiert für Filme, SMS, Videotelefonie und mehr) genutzt werden
- TPU-Materialien mit antimikrobiellen Eigenschaften
- Transparente Rückseite
- Sicherer Magnetverschluss der Folio-Hülle
- TPU mit antimikrobiellen Eigenschaften
- Integrierte Stylus-Halterung für den Apple Pencil und den LogiTech Crayon
- Uneingeschränkter Zugriff auf alle Tasten, Anschlüsse, die Kamera und den Touchscreen
- Erfüllt die Falltest-Standards des US Militärs (MIL STD 810G 516.6)
Kompatibilität:Apple iPad Air 11" (M2 2024), iPad Air 10,9" (5. Generation 2022, 4. Generation 2020) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | iPad Air 11" (2024) & Air 10,9" (2022 & 2020) | Etui-Typ: | Folio | Material: | TPU | Produktfarbe: | schwarz | Schutzfunktion: | Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent | Handschlaufe: | Nein | Aufstellfunktion: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, ipad tablet cover, tablet cover, tablet cover 11 zoll, tablet tasche iPad Air 11 zoll, Schutzhülle, iPad Air 11“, Huelle, Case, Folio, Bumper, sturzsicher, robust, rugged, TPU, ultra, Backcase, dünn, thin, leicht, Rundumschutz, Militärstandart, 2024, Standfuß, Ständer, schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |