Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UAG Metropolis SE Case Apple iPad Pro 11" (2024) Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     CE8PG-124475114040
Hersteller:
     UAG-Urban Armor Gear
Herst.-Nr.:
     124475114040
EAN/GTIN:
     840283914072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Urban Armor Gear Metropolis SE robuste stoßresistente Schutzhülle für das Apple iPad Pro 11" (2024)
P/N: 124475114040
Farbe: Schwarz

Die Metropolis SE-Serie zeichnet sich durch eine schlanke, robuste und widerstandsfähige Silhouette aus, die Ihrem Tablet einen unschlagbaren Schutz bietet. Eine moderne Ästhetik, als federleichte Verbundkonstruktion ausgeführt, gepaart mit einem weichen, stoßfesten Kern, der Ihr Tablet vor Stürzen aus großer Höhe schützt. Stoßfeste Ecken schützen Ihr Tablet vor Kratzern und Dellen bei versehentlichem Fallenlassen oder Stürzen. Komplett mit einer vielseitigen, glatten Folio-Hülle, die sich auch als Ständer verwenden lässt. Weiches und glattes PU-Außenmaterial, welches der täglichen Reinigung mit Reinigungstüchern standhält. Durchdachte Befestigungspunkte für einen (optional erhältlichen) Schultergurt. Die perfekte Schutzhülle für Menschen, die sich unterwegs auf Ihr Tablet verlassen müssen.

Features:

  • Extrem robuste Schutzhülle mit stoßfestem, weichen Innen-Kern
  • Vergrößerte, leichter bedienbare Tasten
  • Der erhöhte Rand schützt das Display vor Kratzern und Beschädigungen
  • Die Frontklappe unterstützt die "Wake-/Sleep"-Funktion und kann auch als Ständer (verstellbar - verschiedene Blickwinkel) genutzt werden
  • Praktischer Magnetverschluss für den sicheren Transport
  • Die Pencil Halterung ist voll kompatibel mit der induktiven Aufladung des Apple Pencil Pro und der magnetischen Befestigung des Apple Pencil (Pro & USB-C) am iPad
  • Uneingeschränkter Zugriff auf alle Tasten, Anschlüsse, die Kamera und den Touchscreen
  • Geeignet für medizinischen Einsatz (Zertifiziert und getestet - 168 Stunden Test mit Desinfektionsmitteln)
  • Kompatibel mit dem UAG Schultergurt
  • Erfüllt die Falltest-Standards des US Militärs (MIL STD 810G 516.6)
Kompatibilität:
Apple iPad Pro 11" (M4 2024)
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPad Pro 11" (2024)
Etui-Typ:
BackCase
Material:
TPU
Produktfarbe:
Schwarz
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Handschlaufe:
Nein
Aufstellfunktion:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablet cover, tablet tasche iPad Pro 11 zoll, ipad tablet cover, Schutzhülle, iPad Pro 11“, Huelle, Case, Bumper, sturzsicher, robust, rugged, TPU, ultra, Backcase, dünn, thin, leicht, Rundumschutz, Militärstandart, 2024, Standfuß, Ständer, schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.