Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLD VOLO Pollerleuchte mit Steckdosen, Blende und Dämmerungssensor - 2-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
Artikelansicht5
Artikelansicht6
Artikel-Nr.:
     CE8PG-19646
Hersteller:
     BOLD
Herst.-Nr.:
     19646
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe
BOLD VOLO Pollerleuchte mit Steckdose, Blende und Dämmerungssensor - 2-fach Steckdose
P/N: 19646
Farbe: Anthrazit

Die VOLO Steckdosensäule mit Licht für Ihren Garten besteht aus rostfreiem, hochwertigem Alluminium mit einer Belastbarkeit von bis zu 3680 Watt und 2 Schuko Anschlüssen.

Features
  • 2 Steckplätze
  • Wegeleuchte für den Außenbereich mit einer Leuchtkraft von 470 Lumen und 2700 Kelvin die ein warmes Licht 360° Grad um die Lampe herum spendet und ausleuchtet (Leuchtmittel enthalten)
  • Unsere Gartenlampe mit Steckdose kann in Ihr Smart Home integriert werden - dank Tuya App (verfügbar für iOS & Android) können Sie nun nicht nur Ihre Steckdosen außen manuell steuern, sondern automatisieren (via Timer, Alarme, Gruppenschaltungen, etc.)
  • Verwendbar mit Amazon Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit (nur via Homebridge!) - steuern Sie die Energiesäule im Garten bequem via Sprache oder den jeweils passenden Apps - Achtung für Apple HomeKit ist Homebridge zur Integration notwendig
  • Diese Gartenleuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. Die Lichtquelle ist außerdem abnehm- oder austauschbar
  • Die Blende der Gartenleuchte lässt sich auch bei eingesteckten Geräten schließen, indem die Kabel in der Kabelhalterung fixiert werden und unter der Blende herausgeführt werden
  • inkl. Dämmerungssensor
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Material:
Aluminium
Steckdosenanzahl:
2
Leuchtkraft:
470 und 2700 Kelvin
Steuerung über:
Tuya App (verfügbar für iOS&Android)
Verwendbar mit::
Amazon Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit (nur via Homebridge!)
Zubehör:
Dämmerungssensor inkl.
Bold:
Bold
Weitere Suchbegriffe: Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pfeilerleuchte, gartensteckdose, aussensteckdose, steckdose garten, pollerleuchte außen, dämmerungssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.