| |
|
| Artikel-Nr.: CE8PG-224340114040 Herst.-Nr.: 224340114040 EAN/GTIN: 840283910821 |
| | |
|
| | |
| Urban Armor Gear Metropolis SE stoßresistente Schutzhülle für das Samsung Galaxy Tab S9+ P/N: 224340114040 Farbe: Schwarz Die Metropolis SE-Serie zeichnet sich durch eine schlanke Silhouette aus und bietet Ihrem Tablet einen unaufhaltsamen 360-Grad-Schutz. Eine moderne Ästhetik gepaart mit einem weichen, stoßfesten Kern, der Ihr Tablet vor Stürzen schützt, federleichtem Design und glattem Außenmaterial. Funktionalität und Schutz in perfekter Harmonie. Features: - Federleichte Composite-Konstruktion
- Extrem robuste Schutzschale mit stoßfestem, weichen Innen-Kern und verbessertem Kantenschutz
- Voll kompatibel mit der induktiven Aufladung und der magnetischen Befestigung des Samsung S Pen am Tab
- Die Frontklappe unterstützt die "Wake-/Sleep"-Funktion und kann als Standfunktion (verstellbar) genutzt werden
- Kompatibel mit dem UAG Schultergurt
- Uneingeschränkter Zugriff auf alle Tasten, Anschlüsse, die Kamera und den Touchscreen
- Antimikrobielle Eigenschaften
- Im medizinischen Umfeld getestet
- Erfüllt die Falltest-Standards des US-Militärs (MIL STD 810G 516.6)
- Offizielle "Designed for Samsung" Zertifizierung
Kompatibilität:Samsung Galaxy Tab S9+ Wi-Fi und 5G |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet tasche uag, tablet cover, tablet tasche galaxy tab, Samsung Galaxy Tab S9+ Case, Samsung Galaxy Tab S9+ Hülle, Samsung Galaxy Tab S9+ Schutzhülle, Hülle Samsung Galaxy Tab S9+, Huelle, Case, Bumper, sturzsicher, robust, rugged, TPU, ultra, Backcase, dünn, thin, leicht, Militärstandart, Rundumschutz |
| | |
| |