| |
|
| Artikel-Nr.: CE8PG-224341114040 Herst.-Nr.: 224341114040 EAN/GTIN: 840283910845 |
| | |
|
| | |
| Urban Armor Gear Metropolis SE stoßresistente Schutzhülle für das Samsung Galaxy Tab S9 Ultra P/N: 224341114040 Farbe: Schwarz Die Metropolis SE-Serie zeichnet sich durch eine schlanke Silhouette aus und bietet Ihrem Tablet einen unaufhaltsamen 360-Grad-Schutz. Eine moderne Ästhetik gepaart mit einem weichen, stoßfesten Kern, der Ihr Tablet vor Stürzen schützt, federleichtem Design und glattem Außenmaterial. Funktionalität und Schutz in perfekter Harmonie. Features: - Federleichte Composite-Konstruktion
- Extrem robuste Schutzschale mit stoßfestem, weichen Innen-Kern und verbessertem Kantenschutz
- Voll kompatibel mit der induktiven Aufladung und der magnetischen Befestigung des Samsung S Pen am Tab
- Die Frontklappe unterstützt die "Wake-/Sleep"-Funktion und kann als Standfunktion (verstellbar) genutzt werden
- Kompatibel mit dem UAG Schultergurt
- Uneingeschränkter Zugriff auf alle Tasten, Anschlüsse, die Kamera und den Touchscreen
- Antimikrobielle Eigenschaften
- Im medizinischen Umfeld getestet
- Erfüllt die Falltest-Standards des US-Militärs (MIL STD 810G 516.6)
- Offizielle "Designed for Samsung" Zertifizierung
Kompatibilität:Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Wi-Fi und 5G |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet tasche schwarz, tablet cover, tablet tasche uag, Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Case, Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Hülle, Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Schutzhülle, Hülle Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Huelle, Case, Bumper, sturzsicher, robust, rugged, TPU, ultra, Backcase, dünn, thin, leicht, Militärstandart, Rundumschutz |
| | |
| |