Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JT Berlin Rugged Kickstand/Handstrap Case Samsung Galaxy Tab A9+ (2023) schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht2
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
Artikelansicht5
Artikelansicht 6
Artikel-Nr.:
     CE8PG-30005
Hersteller:
     JT Berlin
Herst.-Nr.:
     30005
EAN/GTIN:
     4260744252554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
JT Berlin Kickstand & Handstrap Case für das Samsung Galaxy Tab A9+ (2023)
P/N: 30005
Farbe: Schwarz
Verpackungsart: Bulk

Schützt Ihr Samsung Galaxy Tab A9+. Das passgenaue Case schützt Ihr Tablet sicher vor Stößen und Stürzen und bietet uneingeschränkten Zugriff auf alle Anschlüsse, ohne die Hülle abnehmen zu müssen, für maximalen Komfort im Alltag.

Features:
  • Extrem robuste, 3-schichtige Schutzhülle aus TPU und PC
  • Absolut passgenau für perfekten Schutz und 100% Kompatibilität
  • Möglichkeit zur Befestigung eines Lanyards (Halteschlaufe)
  • 360° drehbare Handschlaufe und Ständer auf der Rückseite
  • Uneingeschränkter Zugriff auf alle Tasten, Anschlüsse, die Kamera und den Touchscreen
  • Erfüllt die Falltest-Standards des US-Militärs (MIL STD 810G 516.6)
Kompatibilität:
Samsung Galaxy Tab A9+ (2023) Wi-Fi und LTE
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy Tab A9+ (2023)
Etui-Typ:
Backcase
Material:
TPU, PC
Produktfarbe:
Schwarz
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Kratzresistent, Schockresistent
Handschlaufe:
Ja
Aufstellfunktion:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet tasche schwarz, tablet cover, tablet tasche galaxy tab, Samsung Galaxy Tab A9+ (2023)Case, Samsung Galaxy Tab A9+ (2023)Hülle, Samsung Galaxy Tab A9+ (2023) Schutzhülle, Hülle Samsung Galaxy Tab A9+ (2023), Huelle, hülle, rundumschutz, Tablett Hülle, Tablett Schutzabdeckung, Tablett Schutzhülle, Tablett hülle, tablett hülle, slimcase, premium, JT, JT Berlin, Schutzhülle Galaxy Tab, Galaxy Tab Case, TPU, ultra, dünn, thin, leicht, Case, Bumper, sturzsicher, Rundumschutz, rugged
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.