Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor CS 561 Fiberscheiben 115 x 22 mm Korn 16 Sternloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-10977
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     10977
EAN/GTIN:
     4014855013449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Klingspor CS 561 Fiberscheiben 115 x 22 mm Korn 16 Sternloch
Die Fiberscheiben CS 561 werden auf handelsüblichen Winkelschleifern eingesetzt. Ihre hohe Abtragsleistung und ihre lange Standzeit verdanken die Scheiben dem harten Korund-Schleifkorn und der festen Kunstharz-Bindung. Klingspor bietet die CS 561 in einer sehr großen Auswahl an Durchmessern, Korngrößen und Lochformen an. Dementsprechend ist die Fiberscheibe universell einsetzbar: im Bereich Metall für grobe Entgratungsarbeiten und Schweißnahtbearbeitungen ebenso wie für das Entrosten und den Feinschliff. In gröberen Körnungen ist CS 561 auch für Holz und Kunststoff geeignet. Das Schliffbild wird durch den gewählten Stützteller beeinflusst – der flexible ST 358 erzielt ein gleichmäßiges Schliffbild, der harte, gerippte ST 358 A ist eher für grobe Schleifarbeiten und hohen Abtrag geeignet.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
115 mm
Bohrungsdurchmesser:
22 mm
Körnung:
16
Kornart:
Korund
Max. Drehzahl:
13300 1/min
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Holz-Winkelschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe 115 mm klingspor, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 115mm, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0964*
€ 1,30472
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8089*
€ 0,96259
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
14859
ab € 8,18*
Zubehör
Klingspor
14838
ab € 3,60*
Zubehör
Klingspor
126346
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.