Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor A 24 EX Schruppscheiben 230 x 8 x 22,23 mm gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-13448
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13448
EAN/GTIN:
     4014855162048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 230x8x22,23
schruppscheibe stahl
Klingspor A 24 EX Schruppscheiben 230 x 8 x 22,23 mm gekröpft
Vorteile: Standardscheibe mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Top Schleifergebnisse auf allen handelsüblichen Winkelschleifern
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
230 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Stärke:
8 mm
Max. Drehzahl:
6600 1/min
Anwendung:
schleifen
Form:
gekröpft
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schruppscheiben 230mm, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.