Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor PS 33 CK Streifen kletthaftend 115 x 230 mm Korn 40 Lochform GL15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     CEFZK-146966
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     146966
EAN/GTIN:
     4014855062447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Klingspor PS 33 CK Streifen kletthaftend 115 x 230 mm Korn 40 Lochform GL15
In allen Versionen zeichnet sich das Schleifpapier PS 33 CK durch seine hohe Abtragsrate aus. Diese wird durch das harte, zähe Korund-Schleifkorn erreicht. Seine halboffene Streuung sorgt dafür, dass sich das Schleifmittel nur wenig zusetzt – sogar bei hohem Materialabtrag wie beim Schleifen von Lack. Besonders praktisch ist bei allen Typen die kletthaftende Rückseite. Damit kann das Schleifpapier schnell und sicher auf klettkaschierten Werkzeugen und Stütztellern montiert werden. Klingspor hat die Type PS 33 CK in verschiedenen groben Körnungsbereichen im Sortiment. Die Schleifscheiben und Schleifstreifen sind in diversen Größen sowie mit und ohne Lochungen erhältlich.
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Typ:
Rechteck
Werkstoff des Trägers:
Papier
Körnung nach FEPA:
40
Kornart:
Korund
Streuung:
halb offen
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
Ja
Lochform:
GL15
Klettbefestigung:
Ja
Länge:
230 mm
Breite:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Holz-Schleifstreifen, Holz-Schwingschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, exzenter schleifscheibe, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Schleifpapier, kletthaftend
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4386*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6783*
€ 0,80718
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6486*
€ 0,77183
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6186*
€ 0,73613
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5786*
€ 0,68853
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5386*
€ 0,64093
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4986*
€ 0,59333
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4386*
€ 0,52193
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.