Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor PS 33 BK Streifen kletthaftend 100 x 115 mm Korn 180 ohne Loch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     CEFZK-147104
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     147104
EAN/GTIN:
     4014855062386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Klingspor PS 33 BK Streifen kletthaftend 100 x 115 mm Korn 180 ohne Loch
Den hohen Abtrag und die lange Standzeit erzielt Klingspor beim Schleifpapier der Type PS 33 BK durch den Einsatz von hartem, zähem Korund-Schleifkorn in halboffener Streuung. Dies ist besonders beim Schleifen von Lack und Farbe wichtig, da hierbei viel Schleifstaub entsteht. Dieser kann bei einer halboffenen Streuung gut entweichen und das Schleifmittel setzt sich weniger schnell zu. Klingspor bietet die Schleifscheiben und Schleifstreifen in mittleren und feinen Körnungen an. Die Schleifscheiben für Exzenterschleifer sind in verschiedenen Größen und Lochungen verfügbar. Die Schleifstreifen für klettkaschierte Handklötze und Schwingschleifer gibt es ebenfalls in verschiedenen Abmessungen sowie mit und ohne Lochungen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Typ:
Rechteck
Werkstoff des Trägers:
Papier
Körnung nach FEPA:
180
Kornart:
Korund
Streuung:
halb offen
Lochform:
ohne
Klettbefestigung:
Ja
Länge:
115 mm
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Holz-Schleifstreifen, Holz-Schwingschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, exzenter-schleifscheibe 115mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt klingspor, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Schleifpapier, kletthaftend
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1812*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3007*
€ 0,35783
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2812*
€ 0,33463
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2612*
€ 0,31083
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2512*
€ 0,29893
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2312*
€ 0,27513
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2212*
€ 0,26323
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1812*
€ 0,21563
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.