Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor PS 11 A S.a.U. Bogen wasserfest 230 x 280 mm Korn 320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-2005
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     2005
EAN/GTIN:
     4014855018925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Kunststoff-Schleifpapier
Kunststoff-Schleifstreifen
Kunststoff-Schwingschleifblatt
Klingspor PS 11 A S.a.U. Bogen wasserfest 230 x 280 mm Korn 320
Der Schleifbogen PS 11 A ist optimal abgestimmt auf harte und zähe Werkstoffoberflächen wie beispielsweise Lack, Farbe, Spachtel oder Kunststoff. Er ist sehr stabil und passt sich gleichzeitig flexibel an jede Oberflächenform an. Deshalb kann er sowohl für den Flächenschliff als auch für das Schleifen von profilierten Teilen verwendet werden. Darüber hinaus eignet er sich für den Nass- und den Trockenschliff. Erhältlich ist der Klingspor Schleifbogen PS 11 A in der Standardgröße 230 x 280 mm und in vielen verschiedenen Korngrößen - bis hin zu feinsten Körnungen für das Finish.
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Glas:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Typ:
Rechteck
Werkstoff des Trägers:
Papier
Körnung nach FEPA:
320
Kornart:
Siliciumcarbid
Streuung:
dicht
Wasserfest:
Ja
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Lack-Schleifpapier, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Schleifpapier, Nassschleifpapier, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, Stein-Schleifpapier, handschleifpapier k320, metall schleifpapier, nassschleifpapier klingspor, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Schleifpapier, wasserfest
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3649*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5219*
€ 0,62106
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4949*
€ 0,58893
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4749*
€ 0,56513
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4449*
€ 0,52943
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4249*
€ 0,50563
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4149*
€ 0,49373
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3649*
€ 0,43423
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.