Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor A 60 TZ Trennscheiben 115 x 1 x 22,23 mm gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-202400
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     202400
EAN/GTIN:
     4014855143689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Klingspor A 60 TZ Trennscheiben 115 x 1 x 22,23 mm gerade
Die Kronenflex® Trennscheiben A 60 TZ Special eignen sich sehr gut zum Trennen von Blechen, dünnwandigen Rohren und Profilen. Ideal bearbeiten lassen sich Werkstücke aus Edelstahl, aber auch aus Stahl und NE-Metall. Die Trennscheiben erreichen auch bei geringem Anpressdruck eine hohe Schnittigkeit. Dabei erwärmt sich das Werkstück kaum und es entstehen nur kleine Grate. Die eisen-, schwefel- und chlorfreien A 60 TZ Special Trennscheiben bieten überdies eine hohe Standzeit und sind so wirtschaftliche Werkzeuge für professionelle Anwendungen. Klingspor bietet die Scheiben in drei Durchmessern in gerader und gewölbter Form an.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
115 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Stärke:
1 mm
Max. Drehzahl:
13300 1/min
Anwendung:
trennen
Form:
flach
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe klingspor 115x1,0x22,23mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheiben klingspor, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klingspor
310503
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.