Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor CS 570 Fiberscheiben Multibindung 115 x 22 mm Korn 24 Sternloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-204085
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     204085
EAN/GTIN:
     4014855061402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Klingspor CS 570 Fiberscheiben Multibindung 115 x 22 mm Korn 24 Sternloch
Die Fiberscheiben CS 570 sind ideal auf die Bearbeitung von Edelstahl, hochlegiertem Stahl und Aluminium abgestimmt. Für einen kühlen Schliff auch bei hohem Anpressdruck und schnellen Drehzahlen sind sie zusätzlich mit schleifaktiven Wirkstoffen (Multibindung) beschichtet. Diese verlangsamen auch das Zusetzen der Fiberscheiben bei der Bearbeitung von schmierenden Werkstoffen wie Aluminium. Das dicht gestreute Korn aus selbstschärfendem, hartem Zirkonkorund erzeugt ein gleichmäßiges Schliffbild bei einer langen Standzeit. Klingspor liefert CS 570 in verschiedenen Körnungen, Stanzformen und Scheibendurchmessern. Außerdem sind passende Stützteller (ST 358 flexibel und ST 358 A hart, gerippt) erhältlich.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
115 mm
Bohrungsdurchmesser:
22 mm
Körnung:
24
Kornart:
Zirkonkorund
Max. Drehzahl:
13300 1/min
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben klingspor, exzenter schleifscheibe, fiberscheiben 115 mm, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer, Schleiffiberscheibe, Multibindung
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5456*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8796*
€ 1,04672
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,8456*
€ 1,00626
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8156*
€ 0,97056
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7756*
€ 0,92296
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7356*
€ 0,87536
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6856*
€ 0,81586
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5456*
€ 0,64926
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
14859
ab € 8,20*
Zubehör
Klingspor
14838
ab € 3,60*
Zubehör
Klingspor
126346
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.