Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor CS 565 Fiberscheiben 115 x 22 mm Korn 100 Sternloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-204609
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     204609
EAN/GTIN:
     4014855061037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Klingspor CS 565 Fiberscheiben 115 x 22 mm Korn 100 Sternloch
Als Schleifkorn verwendet Klingspor bei den Fiberscheiben CS 565 das zähe, harte und selbstschärfende Zirkonkorund. Damit ist über eine lange Standzeit ein sehr gutes Schleifergebnis gesichert. Darüber hinaus sorgt das Zirkonkorund-Schleifkorn für eine geringe Temperaturentwicklung und damit geringe Anlauffarben. Die CS 565 Fiberscheiben können in allen Bereichen der Verarbeitung von Edelstahl und Stahl eingesetzt werden. Sie eignen sich für den Einsatz auf herkömmlichen Winkelschleifern und benötigen einen passenden Stützteller. Dies kann entweder der flexible Stützteller ST 358 für gute Anpassung an das Werkstück oder ein gleichmäßiges Schliffbild in der Flächenbearbeitung sein oder der harte, gerippte Stützteller ST 358 A für grobe Schleifarbeiten.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
115 mm
Bohrungsdurchmesser:
22 mm
Körnung:
100
Kornart:
Zirkonkorund
Max. Drehzahl:
13300 1/min
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben klingspor, exzenter schleifscheibe, fiberscheiben 115 mm, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3678*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5849*
€ 0,69603
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5363*
€ 0,6382
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5163*
€ 0,6144
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4978*
€ 0,59238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4478*
€ 0,53288
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4278*
€ 0,50908
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3678*
€ 0,43768
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
14859
ab € 8,20*
Zubehör
Klingspor
14838
ab € 3,60*
Zubehör
Klingspor
126346
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.