Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor CS 565 Fiberscheiben 125 x 22 mm Korn 100 Sternloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-204611
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     204611
EAN/GTIN:
     4014855061099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Klingspor CS 565 Fiberscheiben 125 x 22 mm Korn 100 Sternloch
Als Schleifkorn verwendet Klingspor bei den Fiberscheiben CS 565 das zähe, harte und selbstschärfende Zirkonkorund. Damit ist über eine lange Standzeit ein sehr gutes Schleifergebnis gesichert. Darüber hinaus sorgt das Zirkonkorund-Schleifkorn für eine geringe Temperaturentwicklung und damit geringe Anlauffarben. Die CS 565 Fiberscheiben können in allen Bereichen der Verarbeitung von Edelstahl und Stahl eingesetzt werden. Sie eignen sich für den Einsatz auf herkömmlichen Winkelschleifern und benötigen einen passenden Stützteller. Dies kann entweder der flexible Stützteller ST 358 für gute Anpassung an das Werkstück oder ein gleichmäßiges Schliffbild in der Flächenbearbeitung sein oder der harte, gerippte Stützteller ST 358 A für grobe Schleifarbeiten.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22 mm
Körnung:
100
Kornart:
Zirkonkorund
Max. Drehzahl:
12200 1/min
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 125mm k100, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 125mm, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4544*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6268*
€ 0,74589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5975*
€ 0,71103
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,5889*
€ 0,70079
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5344*
€ 0,63594
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5144*
€ 0,61214
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4544*
€ 0,54074
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
14835
ab € 4,56*
Zubehör
Klingspor
126347
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.