Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor PL 31 B S.a.U. Bogen 230 x 280 mm Korn 220


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     2478B-174000845631
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     2052
EAN/GTIN:
     4014855018062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Klingspor PL 31 B S.a.U. Bogen 230 x 280 mm Korn 220
Vorteile: Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimiertes Verschleißverhalten für den Handschliff - Sehr feines Schliffbild
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Typ:
Rechteck
Werkstoff des Trägers:
Papier
Körnung nach FEPA:
220
Kornart:
Korund
Streuung:
halb offen
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Schleifpapier, Lack-Schleifpapier, Metall-Schleifpapier, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, handschleifpapier korn 220, metall schleifpapier, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
200
pro Box
Frei Haus
ab € 0,2725*
€ 0,3531*
50
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,2578*
€ 0,36*
1 Tag
600
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,2716*
€ 0,3616*
1 Tag
484
50
pro Box
€ 7,90*
ab € 0,28*
€ 0,37*
4 Tage
600
50
pro Box
€ 8,90*
ab € 0,30*
€ 0,39*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,3531*
€ 0,42019
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,3331*
€ 0,39639
pro Box
ab 300 Boxen
€ 0,3327*
€ 0,39591
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3227*
€ 0,38401
pro Box
ab 900 Boxen
€ 0,3226*
€ 0,38389
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3126*
€ 0,37199
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 0,3125*
€ 0,37188
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,2725*
€ 0,32428
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2725* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 70,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.