Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor KL 361 JF S.a.U. Bogen 230 x 280 mm Korn 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     1498-4000845605
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     2086
EAN/GTIN:
     4014855014262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Klingspor KL 361 JF S.a.U. Bogen 230 x 280 mm Korn 60
Vorteile: Hochwertiges universell einsetzbares Produkt - Optimale Anpassungsfähigkeit an das Werkstück durch hochflexible Baumwollunterlage - Sauberes und einfaches Reißen möglich
Weitere Informationen:
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Typ:
Rechteck
Werkstoff des Trägers:
Baumwolle
Körnung nach FEPA:
60
Kornart:
Korund
Streuung:
dicht
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Handschleifpapier, Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Holz-Schleifstreifen, Holz-Schwingschleifblatt, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Kunststoff-Schleifstreifen, Kunststoff-Schwingschleifblatt, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifpapier, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, klingspor p60 schleifleinen, druckluft winkelstück, handschleifpapier k60, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Schleifgewebe, braun
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
950
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,94*
€ 1,14*
4 Tage
600
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,94*
€ 1,14*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,02*
€ 1,23*
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 1,05*
€ 1,24*
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 1,05*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 57,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.