Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor PS 11 C S.a.U. Bogen wasserfest 230 x 280 mm Korn 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-2116
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     2116
EAN/GTIN:
     4014855018659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Kunststoff-Schleifpapier
Kunststoff-Schleifstreifen
Kunststoff-Schwingschleifblatt
Klingspor PS 11 C S.a.U. Bogen wasserfest 230 x 280 mm Korn 120
Vorteile: Spezialprodukt für Autoreparatur- und Lackierbereich - Für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Sehr gute Anpassungsfähigkeit bei hoher Stabilität - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Glas:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Typ:
Rechteck
Werkstoff des Trägers:
Papier
Körnung nach FEPA:
120
Kornart:
Siliciumcarbid
Streuung:
dicht
Wasserfest:
Ja
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Lack-Schleifpapier, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Schleifpapier, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Nassschleifpapier, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, Stein-Schleifpapier, Stein-Schleifstreifen, Stein-Schwingschleifblatt, handschleifpapier k120, metall schleifpapier, nassschleifpapier klingspor, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Schleifpapier, wasserfest
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6885*
€ 0,81932
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6551*
€ 0,77957
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.