Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor A 24 EX Trennscheiben 150 x 2,5 x 22,23 mm gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-235374
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     235374
EAN/GTIN:
     4014855168606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Klingspor A 24 EX Trennscheiben 150 x 2,5 x 22,23 mm gekröpft
Die Kronenflex® Trennscheiben A 24 Extra haben eine Scheibendicke von 2,0 bis 3,2 mm. Dadurch sind sie besonders seitenstabil und schneiden Vollmaterial, wie beispielsweise große Profile oder Steiger, ohne Probleme. Zu ihren Vorteilen gehören zudem ihre gute Härte, ihre hohe Aggressivität und ihre lange Standzeit. Als Universalprodukte eignen sich die Scheiben zum Freihand-Trennen von Metallen aller Art. Sie kommen häufig bei Wartungs- und Reparaturarbeiten, in Schlossereien und im Anlagen- und Behälterbau zum Einsatz. Klingspor bietet Kronenflex® Trennscheiben A 24 Extra mit verschiedenen Scheibendurchmessern in gerader und gewölbter Form an.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
150 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Stärke:
2.5 mm
Max. Drehzahl:
10200 1/min
Anwendung:
trennen
Form:
gekröpft
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 150 x 2,5, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheiben klingspor, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.