Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor A 24 R Großtrennscheiben 250 x 3 x 32 mm gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-2465
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     2465
EAN/GTIN:
     4014855161553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Klingspor A 24 R Großtrennscheiben 250 x 3 x 32 mm gerade
Die bei der A 24 R Supra verwendete Kombination aus Korund-Korn mit faserverstärkter Kunstharz-Bindung ist optimal auf die Bearbeitung von Stahl abgestimmt. So schneidet die Kronenflex® Trennscheibe dieses Material aggressiv bei geringer Abnutzung und langer Standzeit. Die Scheibe der Klingspor Leistungsklasse Supra ist ideal für Wartungs- und Reparaturarbeiten, für Schlossereien sowie für den Stahl-, Anlagen- und Behälterbau. Klingspor hat die A 24 R Supra in Scheibendicken von 2,0 bis 3,5 mm, in verschiedenen Scheibendurchmessern in gerader und gewölbter Form im Sortiment. Damit passt sie auf alle handelsüblichen Winkelschleifer.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
250 mm
Bohrungsdurchmesser:
32 mm
Stärke:
3 mm
Max. Drehzahl:
7600 1/min
Anwendung:
trennen
Form:
flach
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 250x3x32, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheiben klingspor, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.