Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor NRO 400 Vliesrollen 115 x 10000 mm Fine Korund


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     5417B-163097
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     258887
EAN/GTIN:
     4014855089727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Klingspor NRO 400 Vliesrollen 115 x 10000 mm Fine Korund
Dank ihrer Unterlage aus hochflexiblem Nylon-Faservlies passt sich die Vliesrolle NRO 400 sehr gut an alle Oberflächenkonturen an und wird gerne verwendet für die Oberflächenveredelung, besonders zum Reinigen, Glätten und Anrauen von ebenen und profilierten Oberflächen. Das Schleifmittel setzt sich nicht zu und bietet daher eine lange Standzeit. Klingspor hat die Vliesrolle NRO 400 in den Feinheitsgraden Very Fine, Fine und Medium im Sortiment. So findet sich für jeden Verwendungszweck die passende Körnung. Das Schleifmittel lässt sich einfach reißen oder zuschneiden und wird für den Handschliff oder auf handgeführten Schleifmaschinen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Typ:
Rolle
Kornart:
Korund
Vlies-Feinheitsgrad:
Feinheitsgrad fine
Wasserfest:
Ja
Länge:
10000 mm
Breite:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Handschleifpapier, Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Holz-Schleifpapier, Holz-Schleifstreifen, Holz-Schwingschleifblatt, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Kunststoff-Schleifstreifen, Kunststoff-Schwingschleifblatt, Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifpapier, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, Schleifvliesrolle, Schwingschleifvlies, schleifbandrolle klingspor, metall schleifpapier, korund schleifbandrolle, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Vliesrolle, wasserfest
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,52*
€ 31,10*
4 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 26,08*
€ 31,64*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 26,27*
€ 31,95*
2 Tage
22
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 28,42*
€ 34,27*
2 Tage
22
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,62*
€ 36,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 2,452* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.