Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor PS 8 C S.a.U. Bogen wasserfest 230 x 280 mm Korn 150


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     5417B-316796
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     269448
EAN/GTIN:
     5907560000196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Kunststoff-Schleifpapier
Klingspor PS 8 C S.a.U. Bogen wasserfest 230 x 280 mm Korn 150
Vorteile: Optimal für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Sehr flexibles Latexpapier ermöglicht eine sehr gute Anpassungsfähigkeit - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Glas:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Typ:
Rechteck
Werkstoff des Trägers:
Papier
Körnung nach FEPA:
150
Kornart:
Siliciumcarbid
Streuung:
dicht
Wasserfest:
Ja
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Lack-Schleifpapier, Nassschleifpapier, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, handschleifpapier k 150, lack schleifpapier, nassschleifpapier klingspor, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Schleifpapier, wasserfest
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 26,165*
€ 36,87*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,355*
€ 36,975*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 28,00*
€ 39,36*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,85*
€ 40,22*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 34,15*
€ 45,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,87*
€ 43,8753
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,245*
€ 41,94155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,465*
€ 37,44335
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,535*
€ 33,95665
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 27,115*
€ 32,26685
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 26,695*
€ 31,76705
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 26,165*
€ 31,13635
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5233* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.