Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-14506-D45-277016 Herst.-Nr.: 277016 EAN/GTIN: 4014855455829 |
| | |
|
| | |
| Klingspor WSM 617 Schleifmopräder LS 309 X 115 x 20 mm Korn 80 Gewinde M 14 Vorteile: Verwendbar auf allen handelsüblichen Winkelschleifern (80 m/s) - Universell verwendbar; stirnseitig und seitlich - Einfacher Werkzeugwechsel per Hand, ohne zusätzliche Hilfsmittel Weitere Informationen: | | Kornart: | Korund | Max. Drehzahl: | 13300 1/min | Körnung: | 80 | Scheibendurchmesser: | 115 mm | Geeignet für Edelstahl: | Ja | Geeignet für Stahl: | Ja | Geeignet für Kunststoff: | Ja | Geeignet für Farbe: | Ja | Geeignet für Holz: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Fächerschleifscheibe, Lamellenschleifscheibe, Lamellenschleifteller, Schleifmopteller, fächerschleifscheibe, Fächerrad, Fächerscheibe, Lamellenrad, Lamellenscheibe, Satinierwalze, Schleifmopp, Schleifmoprad, Schleifrad, Winkelschleifmop |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,61* | € 29,31* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 20,61* | € 29,66* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 23,81* | € 34,21* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 25,34* | € 34,70* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,45* | ab € 42,32* | € 56,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 58,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|