| |
|
| Artikel-Nr.: CEFZK-277017 Herst.-Nr.: 277017 EAN/GTIN: 4014855455812 |
| | |
|
| | |
| Klingspor WSM 617 Schleifmopräder LS 309 X 115 x 20 mm Korn 120 Gewinde M 14 Vorteile: Verwendbar auf allen handelsüblichen Winkelschleifern (80 m/s) - Universell verwendbar; stirnseitig und seitlich - Einfacher Werkzeugwechsel per Hand, ohne zusätzliche Hilfsmittel Weitere Informationen: | | Kornart: | Korund | Max. Drehzahl: | 13300 1/min | Körnung: | 120 | Scheibendurchmesser: | 115 mm | Geeignet für Edelstahl: | Ja | Geeignet für Stahl: | Ja | Geeignet für Kunststoff: | Ja | Geeignet für Farbe: | Ja | Geeignet für Holz: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Fächerschleifscheibe, Lamellenschleifscheibe, Lamellenschleifteller, Schleifmopteller, fächerschleifscheiben 115x22mm k120, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe 115 mm, Fächerrad, Fächerscheibe, Lamellenrad, Lamellenscheibe, Satinierwalze, Schleifmopp, Schleifmoprad, Schleifrad, Winkelschleifmop |
| | |
| |