Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor WSM 617 Schleifmopräder LS 309 X 125 x 20 mm Korn 60 Gewinde M 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-277019
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     277019
EAN/GTIN:
     4014855455799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Klingspor WSM 617 Schleifmopräder LS 309 X 125 x 20 mm Korn 60 Gewinde M 14
Vorteile: Verwendbar auf allen handelsüblichen Winkelschleifern (80 m/s) - Universell verwendbar; stirnseitig und seitlich - Einfacher Werkzeugwechsel per Hand, ohne zusätzliche Hilfsmittel
Weitere Informationen:
Kornart:
Korund
Max. Drehzahl:
12200 1/min
Körnung:
60
Scheibendurchmesser:
125 mm
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Fächerschleifscheibe, Lamellenschleifscheibe, Lamellenschleifteller, Schleifmopteller, fächerschleifscheibe ø125 korn60, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Fächerrad, Fächerscheibe, Lamellenrad, Lamellenscheibe, Satinierwalze, Schleifmopp, Schleifmoprad, Schleifrad, Winkelschleifmop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,79*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.