Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor SMT 800 Schleifmopteller Vlies 125 x 22,23 mm Very Fine Korund gewölbt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     CEFZK-278500
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     278500
EAN/GTIN:
     4014855179640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Klingspor SMT 800 Schleifmopteller Vlies 125 x 22,23 mm Very Fine Korund gewölbt
Das spezielle Vliesmaterial, mit dem der SMT 800 Special ausgestattet ist, sorgt für geringen Verschleiß und sichert eine lange Standzeit. Für eine optimale Oberflächenbearbeitung erzeugt es zudem ein gleichmäßiges Schliffbild mit geringen Rautiefen. Beste Schleifergebnisse erzielt der Vliesmopteller auf drehzahlgeregelten Winkelschleifern. Klingspor hat den SMT 800 Special in drei Feinheitsgraden für gröbere und feinere Schleifarbeiten auf Edelstahl im Programm. Der Vliesmopteller aus der Produktlinie Special bietet erstklassige Klingspor Markenqualität mit höchster Performance und Lebensdauer selbst bei intensiver Nutzung im industriellen Einsatz.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Kornart:
Korund
Vlies-Feinheitsgrad:
Feinheitsgrad very fine
Werkstoff Grundteller:
Glasgewebe
Max. Drehzahl:
12200 1/min
Anwendung:
schleifen
Form:
sonstige
Lamellenscheibe:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 125x22 gewölbt, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer, Vliesmopteller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,394* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,98*
€ 44,0062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,96*
€ 42,7924
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 35,21*
€ 41,8999
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,95*
€ 39,2105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,83*
€ 37,8777
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,80*
€ 36,652
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,94*
€ 30,8686
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.