Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor QMC 412 Quick change discs 38 mm Korn 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-295177
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     295177
EAN/GTIN:
     4014855125883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe p 60
schleifbockscheibe
Klingspor QMC 412 Quick change discs 38 mm Korn 60
Vorteile: Universell einsetzbar für den Grob- und Zwischenschliff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Kopfform:
sonstige
Körnung:
60
Durchmesser:
38 mm
Schleifkopf:
Ja
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Körnung nach FEPA:
60
Kornart:
Korund
Max. Drehzahl:
30000 1/min
Weitere Suchbegriffe: CBN-Schleifstift, Flexstift, Polierstift, Poliflex-Stift, Schleifkappe, Schleifkörper, Schleifstift, Vlieswerkzeug mit Schaft, Walzenrundstift, Quick Change Disc
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5079*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8207*
€ 0,97663
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7879*
€ 0,9376
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7179*
€ 0,8543
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6779*
€ 0,8067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6179*
€ 0,7353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5879*
€ 0,6996
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5079*
€ 0,6044
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.