Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor QMC 412 Quick change discs 38 mm Korn 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-295178
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     295178
EAN/GTIN:
     4014855125876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe
Klingspor QMC 412 Quick change discs 38 mm Korn 80
Vorteile: Universell einsetzbar für den Grob- und Zwischenschliff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Kopfform:
sonstige
Körnung:
80
Durchmesser:
38 mm
Schleifkopf:
Ja
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Körnung nach FEPA:
80
Kornart:
Korund
Max. Drehzahl:
30000 1/min
Weitere Suchbegriffe: CBN-Schleifstift, Flexstift, Polierstift, Poliflex-Stift, Schleifkappe, Schleifkörper, Schleifstift, Vlieswerkzeug mit Schaft, Walzenrundstift, Quick Change Disc
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4583*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7389*
€ 0,87929
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7083*
€ 0,84288
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6483*
€ 0,77148
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6083*
€ 0,72388
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5583*
€ 0,66438
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5283*
€ 0,62868
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4583*
€ 0,54538
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.