Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor QMC 412 Quick change discs 50 mm Korn 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-295199
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     295199
EAN/GTIN:
     4014855125661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe p 60
schleifbockscheibe
Klingspor QMC 412 Quick change discs 50 mm Korn 60
Vorteile: Universell einsetzbar für den Grob- und Zwischenschliff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Kopfform:
sonstige
Körnung:
60
Durchmesser:
50 mm
Schleifkopf:
Ja
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Körnung nach FEPA:
60
Kornart:
Korund
Max. Drehzahl:
30000 1/min
Weitere Suchbegriffe: CBN-Schleifstift, Flexstift, Polierstift, Poliflex-Stift, Schleifkappe, Schleifkörper, Schleifstift, Vlieswerkzeug mit Schaft, Walzenrundstift, Quick Change Disc
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5133*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8262*
€ 0,98318
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7933*
€ 0,94403
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7533*
€ 0,89643
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7233*
€ 0,86073
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6933*
€ 0,82503
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6533*
€ 0,77743
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5133*
€ 0,61083
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.