Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor QRC 412 Quick change discs 50 mm Korn 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     6922B-14506-D45-295207
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     295207
EAN/GTIN:
     4014855125586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe körnung 36
schleifbockscheibe
Klingspor QRC 412 Quick change discs 50 mm Korn 36
Vorteile: Universell einsetzbar für den Grob- und Zwischenschliff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Kopfform:
sonstige
Körnung:
36
Durchmesser:
50 mm
Schleifkopf:
Ja
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Körnung nach FEPA:
36
Kornart:
Korund
Max. Drehzahl:
30000 1/min
Weitere Suchbegriffe: CBN-Schleifstift, Flexstift, Polierstift, Poliflex-Stift, Schleifkappe, Schleifkörper, Schleifstift, Vlieswerkzeug mit Schaft, Walzenrundstift, Quick Change Disc
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,15*
€ 55,02*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 63,89*
€ 84,10*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 64,51*
€ 85,15*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 68,05*
€ 86,49*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 82,84*
€ 103,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5.502,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.