Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor QMC 412 Quick change discs 76 mm Korn 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-295222
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     295222
EAN/GTIN:
     4014855125432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe k80
schleifbockscheibe
Klingspor QMC 412 Quick change discs 76 mm Korn 80
Vorteile: Universell einsetzbar für den Grob- und Zwischenschliff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Kopfform:
sonstige
Körnung:
80
Durchmesser:
76 mm
Schleifkopf:
Ja
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Körnung nach FEPA:
80
Kornart:
Korund
Max. Drehzahl:
20000 1/min
Weitere Suchbegriffe: CBN-Schleifstift, Flexstift, Polierstift, Poliflex-Stift, Schleifkappe, Schleifkörper, Schleifstift, Vlieswerkzeug mit Schaft, Walzenrundstift, Quick Change Disc
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8156*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2908*
€ 1,53605
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,2356*
€ 1,47036
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1756*
€ 1,39896
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1256*
€ 1,33946
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0656*
€ 1,26806
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0056*
€ 1,19666
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8156*
€ 0,97056
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.