Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor QMC 412 Quick change discs 76 mm Korn 120


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     5417B-p300994
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     295224
EAN/GTIN:
     4014855125418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe körnung 120
schleifbockscheibe
Klingspor QMC 412 Quick change discs 76 mm Korn 120
Vorteile: Universell einsetzbar für den Grob- und Zwischenschliff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Kopfform:
sonstige
Körnung:
120
Durchmesser:
76 mm
Schleifkopf:
Ja
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Körnung nach FEPA:
120
Kornart:
Korund
Max. Drehzahl:
20000 1/min
Weitere Suchbegriffe: CBN-Schleifstift, Flexstift, Polierstift, Poliflex-Stift, Schleifkappe, Schleifkörper, Schleifstift, Vlieswerkzeug mit Schaft, Walzenrundstift, Quick Change Disc
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 42,15*
€ 58,93*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 42,73*
€ 59,13*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 45,56*
€ 60,89*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,94*
€ 69,95*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 54,73*
€ 72,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,93*
€ 70,1267
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,99*
€ 66,6281
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 53,62*
€ 63,8078
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,93*
€ 61,7967
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,43*
€ 60,0117
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,85*
€ 58,1315
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,15*
€ 50,1585
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,843* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.