Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor QRC 412 Quick change discs 76 mm Korn 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     5417B-p487797
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     295232
EAN/GTIN:
     4014855125333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe p 60
schleifbockscheibe
Klingspor QRC 412 Quick change discs 76 mm Korn 60
Vorteile: Universell einsetzbar für den Grob- und Zwischenschliff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Kopfform:
sonstige
Körnung:
60
Durchmesser:
76 mm
Schleifkopf:
Ja
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Körnung nach FEPA:
60
Kornart:
Korund
Max. Drehzahl:
20000 1/min
Weitere Suchbegriffe: CBN-Schleifstift, Flexstift, Polierstift, Poliflex-Stift, Schleifkappe, Schleifkörper, Schleifstift, Vlieswerkzeug mit Schaft, Walzenrundstift, Quick Change Disc
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 39,705*
€ 55,155*
6 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 41,815*
€ 55,695*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 44,725*
€ 62,06*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,76*
€ 63,42*
9 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,12*
€ 71,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,155*
€ 65,63445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,575*
€ 62,56425
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 50,345*
€ 59,91055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,225*
€ 57,38775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,595*
€ 55,44805
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,025*
€ 53,57975
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,705*
€ 47,24895
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7941* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.