Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor QMC 411 Quick change discs 50 mm Korn 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     6922B-14506-D45-295303
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     295303
EAN/GTIN:
     4014855124626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe
Klingspor QMC 411 Quick change discs 50 mm Korn 60
Vorteile: Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Hohe Abtragsleistung auf Stahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Kopfform:
sonstige
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Körnung:
60
Durchmesser:
50 mm
Schleifkopf:
Ja
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Körnung nach FEPA:
60
Kornart:
Zirkonkorund
Max. Drehzahl:
30000 1/min
Weitere Suchbegriffe: CBN-Schleifstift, Flexstift, Polierstift, Poliflex-Stift, Schleifkappe, Schleifkörper, Schleifstift, Vlieswerkzeug mit Schaft, Walzenrundstift, Quick Change Disc
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,23*
€ 54,30*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 57,42*
€ 75,27*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 59,68*
€ 75,41*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 63,84*
€ 82,99*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 67,96*
€ 84,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5.430,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.