| |
|
| Artikel-Nr.: CEFZK-295304 Herst.-Nr.: 295304 EAN/GTIN: 4014855124619 |
| | |
|
| | |
| Klingspor QMC 411 Quick change discs 50 mm Korn 80 Vorteile: Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Hohe Abtragsleistung auf Stahl und Edelstahl Weitere Informationen: | | Werkstoff: | sonstige | Kopfform: | sonstige | Geeignet für Edelstahl: | Ja | Körnung: | 80 | Durchmesser: | 50 mm | Schleifkopf: | Ja | Werkstoff des Trägers: | sonstige | Körnung nach FEPA: | 80 | Kornart: | Zirkonkorund | Max. Drehzahl: | 30000 1/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CBN-Schleifstift, Flexstift, Polierstift, Poliflex-Stift, Schleifkappe, Schleifkörper, Schleifstift, Vlieswerkzeug mit Schaft, Walzenrundstift, Quick Change Disc |
| | |
| |