| |
|
| Artikel-Nr.: CEFZK-300059 Herst.-Nr.: 300059 EAN/GTIN: 4014855144228 |
| | |
|
| | |
| Klingspor QMC 555 Stützteller 38 x 6 mm FIRM Vorteile: Sicheres Aufspannen der QMC-Scheiben - Optimiertes Schleifverhalten (Aggressivität, Oberflächengüte) durch drei Härtegrade - Einfache Unterscheidung der Härten durch Farbringe - Spannstift abschraubbar, dadurch über 1/4"-20 Gewinde Einsatz auf Winkelstabschleifer oder mit Adapter QCA 555 möglich Weitere Informationen: | | Schleiftellerdurchmesser: | 38 mm | Aufnahme: | Schaft | Anschlussmaß: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stützteller, schleifbockscheibe, Diamantschleiftopf, Gummiteller, Gummiträger, Gummiträger für Satinierwalze, Gummiträger für Schleifhülsen, Haft-Stützteller, Klettrondenhalter, Klettteller, Marmorierkörperhalter, Schleiftopf für Nass-/Winkelschleifer, Stützteller für Schleifwerkzeug, Stützteller ohne Haftfunktion, Teller für Exzenterschleifer |
| | |
| |