| |
|
| Artikel-Nr.: CEFZK-305759 Herst.-Nr.: 305759 EAN/GTIN: 4014855213139 |
| | |
|
| | |
| Klingspor PS 33 CK Scheiben kletthaftend 150 mm Korn 120 Lochform GLS47 In allen Versionen zeichnet sich das Schleifpapier PS 33 CK durch seine hohe Abtragsrate aus. Diese wird durch das harte, zähe Korund-Schleifkorn erreicht. Seine halboffene Streuung sorgt dafür, dass sich das Schleifmittel nur wenig zusetzt – sogar bei hohem Materialabtrag wie beim Schleifen von Lack. Besonders praktisch ist bei allen Typen die kletthaftende Rückseite. Damit kann das Schleifpapier schnell und sicher auf klettkaschierten Werkzeugen und Stütztellern montiert werden. Klingspor hat die Type PS 33 CK in verschiedenen groben Körnungsbereichen im Sortiment. Die Schleifscheiben und Schleifstreifen sind in diversen Größen sowie mit und ohne Lochungen erhältlich. Weitere Informationen: | | Geeignet für Farbe: | Ja | Geeignet für Holz: | Ja | Geeignet für Spachtel: | Ja | Geeignet für Kunststoff: | Ja | Typ: | Scheibe | Werkstoff des Trägers: | Papier | Körnung nach FEPA: | 120 | Kornart: | Korund | Streuung: | halb offen | Mit Lochung zur Staubabsaugung: | Ja | Lochform: | GLS47 | Klettbefestigung: | Ja | Durchmesser: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, exzenterschleifscheiben 150 mm k120, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 150mm, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Schleifpapier, kletthaftend |
| | |
| |