Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor PS 18 EK Scheiben kletthaftend 150 mm Korn 180 Lochform GLS3 SB-verpackt im Reiter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     CEFZK-315559
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     315559
EAN/GTIN:
     5907560175870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Klingspor PS 18 EK Scheiben kletthaftend 150 mm Korn 180 Lochform GLS3 SB-verpackt im Reiter
Vorteile: Spezialprodukt für Holz und Drechselteile
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Typ:
Scheibe
Werkstoff des Trägers:
Papier
Körnung nach FEPA:
180
Kornart:
Korund
Streuung:
offen
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
Ja
Lochform:
GLS3
Klettbefestigung:
Ja
Durchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: exzenter-schleifscheibe 150mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt klingspor, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Schleifpapier, kletthaftend
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,988* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,56*
€ 24,4664
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,66*
€ 23,3954
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 19,24*
€ 22,8956
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,44*
€ 21,9436
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,13*
€ 20,3847
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,71*
€ 19,8849
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,73*
€ 16,3387
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.