Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor FS 764 Fiberscheiben 180 x 22 mm Korn 24 Sternloch


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     5417B-p487031
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     316483
EAN/GTIN:
     4014855191659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Klingspor FS 764 Fiberscheiben 180 x 22 mm Korn 24 Sternloch
Vorteile: Universell einsetzbar - Erhöhte Abtragsleistung und hervorragende Kornhaftung durch spezielle ACT-Rezeptur - Hohe Standzeit - Auch für Edelstahl geeignet
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
180 mm
Bohrungsdurchmesser:
22 mm
Körnung:
24
Kornart:
Korund
Max. Drehzahl:
8500 1/min
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben klingspor, exzenter schleifscheibe, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 22,2225*
€ 30,8125*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 23,2425*
€ 30,8425*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 25,40*
€ 33,62*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 24,60*
€ 33,785*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,295*
€ 34,605*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,8125*
€ 36,66688
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,5225*
€ 36,32178
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,2225*
€ 34,77478
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,9825*
€ 33,29918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,1425*
€ 32,29958
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,7425*
€ 30,63358
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,2225*
€ 26,44478
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8889* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
14840
ab € 7,95*
Zubehör
Klingspor
126348
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.