Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor SMT 324 Schleifmopteller 115 x 22,23 mm Korn 80 gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     CEFZK-321649
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     321649
EAN/GTIN:
     4014855204397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Klingspor SMT 324 Schleifmopteller 115 x 22,23 mm Korn 80 gerade
In gewölbter Ausführung ist der Schleifmopteller SMT 324 Extra besonders gut für punktuelle Schleifarbeiten beispielsweise bei der Kantenbearbeitung und Schweißnahtbearbeitung geeignet. In gerader Ausführung ist er ideal für den Flächenschliff. Der Schleifmopteller aus einem belastbarem Glasgewebeteller ist mit aggressivem und selbstschärfendem Zirkonkorund-Schleifkorn bestückt. Das sichert hohe Abtragsraten und eine lange Standzeit auch bei der Edelstahl-Bearbeitung. Darüber hinaus nutzt er sich auch bei geringem Anpressdruck optimal ab. Der SMT 324 Extra Schleifmopteller gehört zur Klingspor Produktlinie Extra und bietet ein ideales Preis-Leistungs-Verhältnis mit sehr guten Schleifergebnissen. Er eignet sich für den professionellen Einsatz und Heimwerker und ist in verschiedenen Korngrößen für feine und gröbere Schleifarbeiten mit den Durchmessern 115 und 125 mm verfügbar.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
115 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Körnung:
80
Kornart:
Zirkonkorund
Werkstoff Grundteller:
Glasgewebe
Max. Drehzahl:
13300 1/min
Anwendung:
schleifen
Form:
flach
Lamellenscheibe:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 115 mm körnung 80, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe 115 mm, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.