Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor SMT 325 Schleifmopteller 115 x 22,23 mm Korn 40 gewölbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     6922B-14506-D45-321659
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     321659
EAN/GTIN:
     4014855204298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Klingspor SMT 325 Schleifmopteller 115 x 22,23 mm Korn 40 gewölbt
Basis des Schleifmoptellers SMT 325 Extra ist ein robuster, glasfaserverstärkter Kunststoffteller. Das Schleifkorn aus selbstschärfendem Zirkonkorund sichert eine lange Standzeit beim Schleifen von Stahl und Edelstahl. Selbst bei geringem Anpressdruck besteht keine Verglasungsgefahr. Auf Winkelschleifern aller Leistungsklassen ist die Abtragsleistung gleichermaßen gut. In gewölbter Form ermöglicht die Fächerschleifscheibe das punktuelle Arbeiten mit hohem Abtrag. Damit eignet sie sich sehr gut für das Schleifen von Kanten und Einebnen von Schweißnähten. Die gerade Form kommt vor allem beim Plan- und Flächenschliff zum Einsatz. Das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis des universell einsetzbaren Schleifmoptellers aus der Klingspor Produktlinie Extra macht ihn für den professionellen Einsatz und auch für Heimwerker attraktiv.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
115 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Körnung:
40
Kornart:
Zirkonkorund
Werkstoff Grundteller:
Kunststoff
Max. Drehzahl:
13300 1/min
Anwendung:
schleifen
Form:
sonstige
Lamellenscheibe:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheiben 115mm k 40, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe 115 mm, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 5,49*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,69*
€ 25,17*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 17,61*
€ 26,53*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 18,75*
€ 27,42*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 23,13*
€ 31,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.