Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor SMT 925 Schleifmopteller 125 x 22,23 mm Korn 60 gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     6922B-14506-D45-321675
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     321675
EAN/GTIN:
     4014855204137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Klingspor SMT 925 Schleifmopteller 125 x 22,23 mm Korn 60 gerade
Der Klingspor Schleifmopteller SMT 925 Special ist ein äußerst belastbares und langlebiges Spezialwerkzeug für professionelle Anwendungen im Bereich Edelstahl. Das als Schleifkorn verwendete Zirkonkorund sorgt für die besonders hohe Abtragsleistung. Diese wird ideal beim Einsatz mit leistungsstarken Winkelschleifern und mit erhöhtem Anpressdruck erreicht. Klingspor bietet den aggressiven Schleifmopteller in gewölbter Form für den Kanten- und Schweißnahtschliff sowie in gerader Form für den Flächenschliff an. Darüber hinaus ist er in unterschiedlichen Korngrößen von grob bis fein sowie mit verschiedenen Durchmessern erhältlich.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Körnung:
60
Kornart:
Zirkonkorund
Werkstoff Grundteller:
Kunststoff
Max. Drehzahl:
12200 1/min
Anwendung:
schleifen
Form:
flach
Lamellenscheibe:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe ø125 korn60, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,29*
€ 9,70*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 46,08*
€ 61,65*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 48,22*
€ 66,18*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 61,09*
€ 80,20*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 72,84*
€ 92,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 97,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.