Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-14506-D45-321692 Herst.-Nr.: 321692 EAN/GTIN: 4014855203963 |
| | |
|
| | |
| Klingspor SMT 626 Schleifmopteller 115 x 22,23 mm Korn 50 gewölbt Beim Schleifmopteller SMT 626 Supra sind die Lamellen leicht geneigt angeordnet. Diese besondere Lamellenneigung von 6° erzeugt selbst bei aggressivem Arbeitseinsatz ein homogenes Schliffbild. Weil die Lamellen dabei gleichmäßig belastet werden, nutzen sie sich nicht einseitig ab und tragen zu einer hohen Standzeit bei. Diese wird bei dem Modell aus der Klingspor Produktlinie Supra außerdem durch die Körnung aus selbstschärfendem Zirkonkorund und den Teller aus belastbarem Glasgewebe gesichert. Der Schleifmopteller in gewölbter Ausführung eignet sich sehr gut für Arbeiten wie Entgraten und Anfasen, aber auch für das Egalisieren und Abtragsschleifen. Klingspor bietet den SMT 626 Supra in verschiedenen Korngrößen für feine und grobe Schleifarbeiten an. Weitere Informationen: | | Scheibendurchmesser: | 115 mm | Bohrungsdurchmesser: | 22.23 mm | Körnung: | 50 | Kornart: | Zirkonkorund | Werkstoff Grundteller: | Glasgewebe | Max. Drehzahl: | 13300 1/min | Anwendung: | schleifen | Form: | sonstige | Lamellenscheibe: | Ja | Geeignet für trockene Anwendung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe gewölbt 115mm, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe 115 mm, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,77* | € 6,47* | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 22,93* | € 31,43* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 22,95* | € 31,56* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 24,90* | € 35,40* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,45* | ab € 47,30* | € 63,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|