Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-14506-D45-322759 Herst.-Nr.: 322759 EAN/GTIN: 4014855209538 |
| | |
|
| | |
| Klingspor SMT 624 Schleifmopteller 100 x 16 mm Korn 40 gewölbt Klingspor bietet SMT 624 Supra in verschiedenen Durchmessern, mit unterschiedlichen Bohrungen und in diversen Körnungen an. Die beste Abtragsleistung erzielt die Fächerschleifscheibe im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern. Dabei verbindet sie eine aggressive Zerspanleistung mit hohem Schleifkomfort. Mit ihrer um 12° gewölbten Oberfläche hat die SMT 624 Supra einen hohen Abtrag bei schmaler Einsatzfläche wie beispielsweise auf Kanten und Schweißnähten. Die Klingspor Produktlinie Supra sichert neben dem hohen Abtrag auch eine lange Standzeit. Dies erreicht die Fächerschleifscheibe SMT 624 Supra durch die Körnung aus selbstschärfendem Zirkonkorund und einem Teller aus robustem, extrem festem Glasgewebe. Die lange Standzeit macht Werkzeugwechsel selten und sichert so auch ein besonders effizientes Arbeiten auf Stahl und Edelstahl. Weitere Informationen: | | Scheibendurchmesser: | 100 mm | Bohrungsdurchmesser: | 16 mm | Körnung: | 40 | Kornart: | Zirkonkorund | Werkstoff Grundteller: | Glasgewebe | Max. Drehzahl: | 15300 1/min | Anwendung: | schleifen | Form: | sonstige | Lamellenscheibe: | Ja | Geeignet für trockene Anwendung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe klingspor korn 40, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe korn 40, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,39* | € 5,92* | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 20,39* | € 28,74* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 21,31* | € 30,93* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 23,51* | € 32,50* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,45* | ab € 43,54* | € 58,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|