Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DD 600 U Bohrkronen 82 x 3,5 x 70 mm 4 Segmente 24 x 3,5 x 7 mm Standardverzahnung Gewinde M 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-325391
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     325391
EAN/GTIN:
     4014855218776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
Klingspor DD 600 U Bohrkronen 82 x 3,5 x 70 mm 4 Segmente 24 x 3,5 x 7 mm Standardverzahnung Gewinde M 16
Vorteile: Zur Bearbeitung weicher bis mittelharter Werkstoffe wie z.B. Ziegel, Klinker und Schamottsteine geeignet - Sechskant-Aufnahme mit Zentrierbohrer sind separat lieferbar (siehe ADS 200)
Weitere Informationen:
Nennmaß:
82 mm
Aufnahmesystem:
Innengewinde
Gewindeart:
sonstige
Größe Aufnahmesystem:
M16
Arbeitstiefe:
70 mm
Beschichtung:
Diamant
Weitere Suchbegriffe: Diamant-Trocken-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, trockenbohrkrone 82mm, diamant trocken bohrkrone, klingspor diamantbohrkrone, Abrasiv-Bohrkrone, Bohrer (nicht lösbare Schneide), Bohrkrone, Bohrkrone für Diamantbohrmaschine, Bohrwerkzeug, Diamant-Dosenbohrer, Diamant-Schleifkrone, Diamantbohrer, Diamantbohrtechnik, Diamantdosensenker, Dosenbohrer, Dosensenker für Diamantbohrmaschine, Drehbohrkrone, Fliesenlochbohrkrone, Gesteinsbohrer, Hammerbohrkrone, Hammerhohlbohrkrone, Hohlbohrkrone, Kernbohrer, Kronenbohrer, Mauerbohrer, Mehrzwecklochsäge, Mehrzweckohrkrone, Metallbohrer, Schlagbohrkrone, Standard-Bohrkrone, Stufenbohrer, Trockenbohrsystem, Universal-Diamantbohrkrone
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
236588
ab € 21,00*
Zubehör
Klingspor
236442
ab € 14,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.