Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor FD 500 Scheiben 125 mm Korn 2000 ohne Loch


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1224355
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     342289
EAN/GTIN:
     5907560211868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Lack-Exzenterschleifblatt
Klingspor FD 500 Scheiben 125 mm Korn 2000 ohne Loch
Vorteile: Gute Druckverteilung durch nachgiebige Schaumstoffbeschichtung - Weiches Schleifen und extrem feines Schliffbild - Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Konturen und Profile - Bestens geeignet für den Finishschliff - Nass und trocken einsetzbar - Verfügbar in Korn 1000, 1500 (Korund) und 2000, 3000 (SiC)
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Typ:
Scheibe
Werkstoff des Trägers:
Schaumstoff
Körnung nach FEPA:
2000
Kornart:
Korund
Wasserfest:
Ja
Lochform:
ohne
Klettbefestigung:
Ja
Durchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Schleifscheibe mit Schaumstoff, kletthaftend, wasserfest
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 16,647*
€ 24,377*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,509*
€ 24,459*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 18,221*
€ 26,58*
7 Tage
61
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 19,243*
€ 26,843*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 21,17*
€ 29,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,377*
€ 29,00863
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,617*
€ 26,91423
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,947*
€ 26,11693
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,517*
€ 24,41523
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,007*
€ 23,80833
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,647*
€ 19,80993
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,6647* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.