Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor FD 500 Scheiben 150 mm Korn 1000 ohne Loch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     CEFZK-342294
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     342294
EAN/GTIN:
     5907560211806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Lack-Exzenterschleifblatt
Klingspor FD 500 Scheiben 150 mm Korn 1000 ohne Loch
Vorteile: Gute Druckverteilung durch nachgiebige Schaumstoffbeschichtung - Weiches Schleifen und extrem feines Schliffbild - Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Konturen und Profile - Bestens geeignet für den Finishschliff - Nass und trocken einsetzbar - Verfügbar in Korn 1000, 1500 (Korund) und 2000, 3000 (SiC)
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Typ:
Scheibe
Werkstoff des Trägers:
Schaumstoff
Körnung nach FEPA:
1000
Kornart:
Korund
Wasserfest:
Ja
Lochform:
ohne
Klettbefestigung:
Ja
Durchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Schleifscheibe mit Schaumstoff, kletthaftend, wasserfest
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,4119*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4919*
€ 4,15536
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,4619*
€ 4,11966
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2519*
€ 3,86976
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0019*
€ 3,57226
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,4119*
€ 2,87016
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.