Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor NPA 500 Vliesbogen 152 x 229 mm Ultra Fine Siliziumkarbid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-342851
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     342851
EAN/GTIN:
     4014855340033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifgewebe
Klingspor NPA 500 Vliesbogen 152 x 229 mm Ultra Fine Siliziumkarbid
Vorteile: Hervorragend geeignet zur Oberflächenveredelung, z. B. Angleichen an ein bestehendes Schliffbild - Nass und trocken einsetzbar
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Typ:
Rechteck
Kornart:
Siliciumcarbid
Vlies-Feinheitsgrad:
Feinheitsgrad ultra fine
Wasserfest:
Ja
Länge:
229 mm
Breite:
152 mm
Weitere Suchbegriffe: Korundleinen, Schleifleinen, Schmirgelleinen, Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Holz-Schleifstreifen, Holz-Schwingschleifblatt, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Kunststoff-Schleifstreifen, Kunststoff-Schwingschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Polierflies, Poliervlies, Polierwatte, Schleifvliesbogen, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, Schwingschleifvlies, schmirgelleinen klingspor, korundleinen, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Vliesbogen, wasserfest
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0609*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6667*
€ 1,98337
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,5909*
€ 1,89317
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5509*
€ 1,84557
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5409*
€ 1,83367
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4509*
€ 1,72657
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3509*
€ 1,60757
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0609*
€ 1,26247
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.